Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rittal 7320.793 Rack Zubehör Door taster


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rittal 7320.793 Rack Zubehör Door taster
Rittal 7320.793 Rack Zubehör Door taster
Artikel-Nr.:
     CIDE5-26818494
Hersteller:
     Rittal
Herst.-Nr.:
     7320.793
EAN/GTIN:
     4028177606180
Suchbegriffe:
Rack Zubehör
19 Zoll Türkontaktschalter
19" Türkontaktschalter
Türpositionsschalter
Taster zum Anschluss an die Öffnerkontakte des Door Control Moduls zur manuellen Türöffnung.
Weitere Informationen:
Energie
Eingangsspannung
250 V
Stromstärke (maximal)
2 A
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
180 g
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85389099
Merkmale
Typ
Door taster
Produktfarbe
Grau
Weitere Suchbegriffe: türpositionsschalter rittal, rack zubehör, Komponent
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 41,71*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 56,15*
€ 66,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 54,66*
€ 65,05
pro Stück
ab 3 Stück
€ 54,13*
€ 64,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 50,71*
€ 60,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 48,09*
€ 57,23
pro Stück
ab 20 Stück
€ 47,63*
€ 56,68
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 41,71*
€ 49,63
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.