Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wago 857-452 Leistungsrelais Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wago 857-452 Leistungsrelais Grau
Wago 857-452 Leistungsrelais Grau
Wago 857-452 Leistungsrelais Grau
Artikel-Nr.:
     CIDE5-26826966
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     857-452
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
LY-Relais
Leistungsrelais
Isolationsverstärker
Trennverstärker
JUMPFLEX®-Messumformer; Passivtrenner; 2-kanalig
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Grau
Anzahl der Kontakte
8
Gewicht und Abmessungen
Abmessungen (BxTxH)
6 x 94 x 97.8 mm
Gewicht
62 g
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-25 - 70 °C
Weitere Suchbegriffe: leistungsrelais
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 151,81*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 166,47*
€ 198,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 164,71*
€ 196,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 161,62*
€ 192,33
pro Stück
ab 500 Stück
€ 151,81*
€ 180,65
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2009-110
ab € 93,46*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
249-116
ab € 0,3104*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
249-197
ab € 19,62*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
793-501/000-005
ab € 11,50*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
793-502
ab € 1,664*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
793-502/000-002
ab € 13,06*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
793-502/000-005
ab € 13,05*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
793-502/000-006
ab € 13,06*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
793-503
ab € 1,664*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
793-503/000-005
ab € 13,14*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
793-503/000-006
ab € 13,16*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
793-503/000-007
ab € 13,05*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
793-504
ab € 1,664*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
793-504/000-006
ab € 13,06*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
793-504/000-012
ab € 13,04*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.