Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ALLNET ALL-S0002152 Rack Zubehör


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ALLNET ALL-S0002152 Rack Zubehör
ALLNET ALL-S0002152 Rack Zubehör
ALLNET ALL-S0002152 Rack Zubehör
Artikel-Nr.:
     CIDE5-26837285
Hersteller:
     ALLNET
Herst.-Nr.:
     ALL-S0002152
EAN/GTIN:
     4038816113870
Suchbegriffe:
19 Zoll Blindplatte
19" Blindplatte
Rackblende
Rack Zubehör
Schwarz RAL9005, H176/B483mm, mit Kunststoff Rasterfeder zum Werkzeuglosen einrasten in 19" Lochraster Profilen.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Größe (Imperial)
19 Zoll
Breite
483 mm
Höhe
176 mm
Gewicht
950 g
Merkmale
Produktfarbe
Grau
Rack-Kapazität
4U
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 9,03*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,98*
€ 15,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,89*
€ 15,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,37*
€ 14,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,87*
€ 14,13
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,41*
€ 13,58
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,03*
€ 10,75
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.