Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ALLNET ALL-S0002151 Rack Zubehör


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ALLNET ALL-S0002151 Rack Zubehör
ALLNET ALL-S0002151 Rack Zubehör
ALLNET ALL-S0002151 Rack Zubehör
Artikel-Nr.:
     CIDE5-26837381
Hersteller:
     ALLNET
Herst.-Nr.:
     ALL-S0002151
EAN/GTIN:
     4038816030399
Suchbegriffe:
19 Zoll Blindplatte
19" Blindplatte
Rackblende
Rack Zubehör
Schwarz RAL9005, H88/B483mm, mit Kunststoff Rasterfeder zum Werkzeuglosen einrasten in 19" Lochraster Profilen.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Größe (Imperial)
19 Zoll
Breite
483 mm
Höhe
88 mm
Gewicht
520 g
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz
Rack-Kapazität
2U
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,83*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,49*
€ 10,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,36*
€ 9,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,01*
€ 9,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,76*
€ 9,23
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,37*
€ 8,77
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,83*
€ 6,94
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.