Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ALLNET ALL-S0002148 Rack Zubehör Blindplatte


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ALLNET ALL-S0002148 Rack Zubehör Blindplatte
ALLNET ALL-S0002148 Rack Zubehör Blindplatte
ALLNET ALL-S0002148 Rack Zubehör Blindplatte
Artikel-Nr.:
     CIDE5-26837456
Hersteller:
     ALLNET
Herst.-Nr.:
     ALL-S0002148
EAN/GTIN:
     4038816030269
Suchbegriffe:
19 Zoll Blindplatte
19" Blindplatte
Rackblende
Rack Zubehör
ALLNET 19"zbh. Blindplatte, 2HE, Lichtgrau, zum Einrasten(Werkzeuglos)

Lichtgrau RAL7035, H88/B483mm, mit Kunststoff Rasterfeder zum Werkzeuglosen einrasten in 19" Lochraster Profilen.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
483 mm
Höhe
88 mm
Gewicht
495 g
Merkmale
Typ
Blindplatte
Produktfarbe
Grau
Rack-Kapazität
2U
Kompatible Regalbreite
19 Zoll
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,82*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,48*
€ 10,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,36*
€ 9,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,00*
€ 9,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,78*
€ 9,26
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,35*
€ 8,75
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,82*
€ 6,93
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.