Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Weidmüller 1698240000 Mutter Sicherungsmutter


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Weidmüller 1698240000 Mutter Sicherungsmutter
Weidmüller 1698240000 Mutter Sicherungsmutter
Artikel-Nr.:
     3517I-12362837
Hersteller:
     Weidmüller
Herst.-Nr.:
     1698240000
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kabelverschraubung
Gegenmutter
Kontermutter
kabelverschraubung pg36 messing
Weidmüller hat eine Vielzahl unterschiedlicher Kabel/ Leitungseinführungen im Portfolio:
Verschieden ausgeführte Kunststoff-, Messing-, und Edelstahlverschraubungen in den Schutzklassen IP66, 67,68 oder IP 69 K. Mit modularen Mehrleiter-/Kabeleinführungssystemen lassen sich- als vollwertige Alternative-vorkonfektionierte Leitungen einfach und schnell in Betriebsmittel einführen. Nicht zuletzt sind sowohl EX-zertifizierte Kabelverschraubungen als auch Kabel-/ Leitungseinführungssysteme verfügbar.
- Kabelverschraubungen aus Kunstoff und Messing
- EMV Verschraubungen
- Für Explosionsgefährldete Bereiche
- VDE, CSA und UL Zulassungen
Weitere Informationen:
Technische Details
Konformitätsbescheinigungen
RoHS
Gewicht und Abmessungen
Breite
8 mm
Gewicht
14.8 g
Gewindedurchmesser
60 mm
Merkmale
Produkttyp
Sicherungsmutter
Material
Polyamid
Produktfarbe
Weiß
Weitere Suchbegriffe: gegenmutter messing, gegenmutter
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
25
pro Stück
€ 5,00*
ab € 0,9964*
€ 1,4064*
15 Tage
unbekannt
25
pro Stück
€ 6,99*
ab € 0,9778*
€ 1,4121*
17 Tage
unbekannt
25
pro Stück
€ 5,90*
ab € 1,0207*
€ 1,4407*
7 Tage
unbekannt
25
pro Stück
€ 5,50*
ab € 1,0342*
€ 1,4542*
72 Tage
nicht lagernd
25
pro Stück
€ 4,45*
ab € 1,074*
€ 1,514*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 1,4064*
€ 1,67362
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,2864*
€ 1,53082
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,2464*
€ 1,48322
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,1664*
€ 1,38802
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,9964*
€ 1,18572
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 35,16* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.