Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Neff Z19DD10X0 Backofenrost & Backblech Backofen Rechteckig Glas, Edelstahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Neff Z19DD10X0 Backofenrost & Backblech Backofen Rechteckig Glas, Edelstahl
Neff Z19DD10X0 Backofenrost & Backblech Backofen Rechteckig Glas, Edelstahl
Artikel-Nr.:
     CIDE5-26867916
Hersteller:
     Constructa-Neff
Herst.-Nr.:
     Z19DD10X0
EAN/GTIN:
     4242004183051
Suchbegriffe:
Backofen-Rost
Backofenrost
backofenrost
  • Druckloses Dampfgaren bei ca. 100° für volles Geschmacksaroma und Vitaminerhalt. Einbringung in den Backofen auf Ebene 1, Betriebsart Unterhitze 150 °C bzw. Dampfgarstufe.
    - Großer Innenraum zum Garen von Speisen für bis zu 8 Portionen. Gleichzeitiges Arbeiten auf max. 2 Ebenen.
    - Auflaufpfanne.
    - Gelochter Dampfbehälter Größe L, 2 gelochte Dampfbehälter Größe S aus Edelstahl.
    - Glasdeckel aus Sicherheitsglas.
    - Universelle Einsatzmöglichkeit für viele Speisen und Zubereitungsarten.
    - Leichte Reinigung durch pflegefreundliche Ausgestaltung der Einzelteile.
Weitere Informationen:
Merkmale
Zum Backen geeignet
Universal
Vorgesehene Verwendung
Backofen
Form
Rechteckig
Produktfarbe
Schwarz, Edelstahl
Material
Glas, Edelstahl
Gewicht und Abmessungen
Breite
405 mm
Tiefe
190 mm
Höhe
348 mm
Gewicht
4500 g
Paketgewicht
6880 g
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 235,15*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 282,38*
€ 336,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 280,97*
€ 334,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 268,66*
€ 319,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 260,13*
€ 309,55
pro Stück
ab 500 Stück
€ 235,15*
€ 279,83
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.