Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

rolly toys rollyFarmtrac Deutz-Fahr 5120 Aufsitztraktor


Menge:  Stück  
Produktinformationen
rolly toys rollyFarmtrac Deutz-Fahr 5120 Aufsitztraktor
rolly toys rollyFarmtrac Deutz-Fahr 5120 Aufsitztraktor
Artikel-Nr.:
     CIDE5-26881738
Hersteller:
     rolly toys
Herst.-Nr.:
     611201
EAN/GTIN:
     4006485611201
Suchbegriffe:
Rutscherauto
Rutscherfahrzeug
Rutschfahrzeug
Spielfahrzeuge
Alter: 3 - 8 Jahre
inkl. rollyTrac Lader
Sitz verstellbar
Motorhaube zu öffnen
Front- und Heckkupplung
Flüsterlaufreifen
Drehschemellenkung
Kettenspannung einstellbar
geschützter Kettenantrieb
robuste Lenkstange
Funktionszubehör nachrüstbar
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
1100 mm
Verpackungstiefe
520 mm
Verpackungshöhe
540 mm
Paketgewicht
15000 g
Nachhaltigkeit
Zertifizierung
CE
Sicherheitswarnung
EU TSD Warnung
Nicht für Kinder unter 36 Monaten geeignet
Merkmale
Produkttyp
Aufsitztraktor
Antriebstyp
Terrasse
Produktfarbe
Schwarz, Grün
Vorgeschlagenes Geschlecht
Junge/Mädchen
Empfohlenes Alter in Jahren (mind.)
3 Jahr(e)
Anzahl der Räder
4 Rad/Räder
Empfohlene Altersgruppe
Kinder
Empfohlenes Alter in Jahren (max.)
8 Jahr(e)
Für die Nutzung im Innenbereich geeignet
Ja
Für die Nutzung im Außenbereich geeignet
Ja
Anhängerkupplung
Ja
Verstellbarer Sitz
Ja
Radfarbe
Schwarz, Grau
Gewicht und Abmessungen
Breite
1420 mm
Tiefe
530 mm
Höhe
810 mm
Gewicht
12600 g
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 121,60*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 149,83*
€ 178,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 148,74*
€ 177,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 145,76*
€ 173,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 138,76*
€ 165,12
pro Stück
ab 500 Stück
€ 121,60*
€ 144,70
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.