Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mikrotik R11E-5HACD Netzwerkkarte Eingebaut RF Wireless


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Mikrotik R11E-5HACD Netzwerkkarte Eingebaut RF Wireless
Mikrotik R11E-5HACD Netzwerkkarte Eingebaut RF Wireless
Artikel-Nr.:
     CIDE5-26981525
Hersteller:
     MikroTik
Herst.-Nr.:
     R11E-5HACD
EAN/GTIN:
     4752224002594
Suchbegriffe:
Komponent
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Anzahl
1
Design
Eingebaut
Ja
Chipsatz
QCA9882
LED-Anzeigen
Ja
Sonstige Funktionen
Stecker
2x MMCX
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-30 - 65 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-5 - 65 °C
Anschlüsse und Schnittstellen
Übertragungstechnik
Kabellos
Hostschnittstelle
Mini PCI Express
Schnittstelle
RF Wireless
Gewicht und Abmessungen
Breite
50 mm
Tiefe
30 mm
Höhe
13 mm
Netzwerk
Netzstandard
IEEE 802.11a, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11n
WLAN
Ja
Frequenzbereich
4.92 - 6.1 GHz
Top WLAN-Standard
Wi-Fi 5 (802.11ac)
WLAN-Standards
802.11a, Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 4 (802.11n)
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 36,65*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 50,20*
€ 59,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 49,50*
€ 58,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 46,92*
€ 55,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 43,26*
€ 51,48
pro Stück
ab 20 Stück
€ 42,19*
€ 50,21
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 36,65*
€ 43,61
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.