Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Brainboxes US-235 Kabeladapter RS232 USB Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Brainboxes US-235 Kabeladapter RS232 USB Schwarz
Brainboxes US-235 Kabeladapter RS232 USB Schwarz
Brainboxes US-235 Kabeladapter RS232 USB Schwarz
Brainboxes US-235 Kabeladapter RS232 USB Schwarz
Brainboxes US-235 Kabeladapter RS232 USB Schwarz
Brainboxes US-235 Kabeladapter RS232 USB Schwarz
Brainboxes US-235 Kabeladapter RS232 USB Schwarz
Brainboxes US-235 Kabeladapter RS232 USB Schwarz
Brainboxes US-235 Kabeladapter RS232 USB Schwarz
Brainboxes US-235 Kabeladapter RS232 USB Schwarz
Brainboxes US-235 Kabeladapter RS232 USB Schwarz
Brainboxes US-235 Kabeladapter RS232 USB Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE5-26982049
Hersteller:
     BrainBox
Herst.-Nr.:
     US-235
EAN/GTIN:
     837324003499
Suchbegriffe:
Adapter D-Sub
Adapter Sub-D
D-Sub Adapter
Serieller Adapter
Weitere Informationen:
Leistungen
Produktfarbe
Schwarz
Kompatible Betriebssysteme
Microsoft Windows 8 32 bit, 64 Raspberry Pi Microsoft Windows 7 32 bit , 64 Windows Server 2008 32 bit, 64 Windows Vista 32 bit, 64 Mac OS X Windows Server 2003 32 bit, 64 Windows XP 32 bit, 64 Linux
Lieferumfang
Mitgelieferte Kabel
USB
Anschlüsse und Schnittstellen
Anschluss 1
RS232
Anschluss 2
USB
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Weiblich
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-40 - 80 °C
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
160 mm
Verpackungstiefe
135 mm
Verpackungshöhe
45 mm
Paketgewicht
155 g
Gewicht und Abmessungen
Breite
41 mm
Tiefe
38 mm
Höhe
22 mm
Gewicht
24 g
Nachhaltigkeit
Nachhaltigkeitszertifikate
RoHS
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 50,06*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 70,90*
€ 84,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 69,44*
€ 82,63
pro Stück
ab 3 Stück
€ 67,68*
€ 80,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 64,22*
€ 76,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 58,50*
€ 69,62
pro Stück
ab 20 Stück
€ 57,31*
€ 68,20
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 50,06*
€ 59,57
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.