Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LogiLink SF1H15B Rack Zubehör


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LogiLink SF1H15B Rack Zubehör
LogiLink SF1H15B Rack Zubehör
Artikel-Nr.:
     CIDE5-27037053
Hersteller:
     LogiLink
Herst.-Nr.:
     SF1H15B
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
19 Zoll Fachboden
19" Fachboden
19 Zoll Schwerlastboden
19" Schwerlastboden
  • Gewicht: 6kg
    - Schwerlastboden zur Montage an den vorderen und hinteren Befestigungsprofilen
    - 430x1000mm Stellfläche
    - 1,5mm Stahlblech mit Lüftungsschlitzen
    - Statische Belastbarkeit max. 100 kg
    - lichtgrau oder schwarz lackiert
Weitere Informationen:
Technische Details
Konformitätsbescheinigungen
RoHS
Gewicht und Abmessungen
Breite
483 mm
Tiefe
1000 mm
Gewicht
5950 g
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz
Höchstgewichtskapazität
100 kg
Rack-Kapazität
1U
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 55,39*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 72,48*
€ 86,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 71,13*
€ 84,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 67,67*
€ 80,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 65,63*
€ 78,10
pro Stück
ab 500 Stück
€ 55,39*
€ 65,91
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
LogiLink
SF1H15G
ab € 58,29*
Sonstiges
LogiLink
SF1H45B
ab € 38,82*
Sonstiges
LogiLink
SF1H45G
ab € 39,61*
Sonstiges
LogiLink
SF1H65B
ab € 43,66*
Sonstiges
LogiLink
SF1H65G
ab € 44,46*
Sonstiges
LogiLink
SF1H85B
ab € 49,24*
Sonstiges
LogiLink
SF1H85G
ab € 50,54*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.