Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rittal 7465.035 Rack Zubehör


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rittal 7465.035 Rack Zubehör
Rittal 7465.035 Rack Zubehör
Artikel-Nr.:
     CIDE5-27039623
Hersteller:
     Rittal
Herst.-Nr.:
     7465.035
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
19 Zoll Fachboden
19" Fachboden
Bodenblech
19 Zoll Bürstenleiste
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
471 mm
Tiefe
500 mm
Höhe
45 mm
Gewicht
5000 g
Merkmale
Produktfarbe
Grau
Gehäusematerial
Stahl
Höchstgewichtskapazität
100 kg
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 57,20*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 72,36*
€ 86,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 71,32*
€ 84,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 66,30*
€ 78,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 64,31*
€ 76,53
pro Stück
ab 500 Stück
€ 57,20*
€ 68,07
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Rittal
5501730
ab € 4,51*
Zubehör
Rittal
7065000
ab € 35,27*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.