Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rittal 7486.035 Rack Zubehör Verstellbares Regal


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rittal 7486.035 Rack Zubehör Verstellbares Regal
Rittal 7486.035 Rack Zubehör Verstellbares Regal
Artikel-Nr.:
     CIDE5-27039627
Hersteller:
     Rittal
Herst.-Nr.:
     7486.035
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
19 Zoll Fachboden
19" Fachboden
Bodenblech
19 Zoll Bürstenleiste
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Paketgewicht
11200 g
Gewicht und Abmessungen
Größe (Imperial)
19 Zoll
Breite
671 mm
Tiefe
600 mm
Höhe
45 mm
Merkmale
Typ
Verstellbares Regal
Produktfarbe
Weiß
Gehäusematerial
Stahl
Höchstgewichtskapazität
100 kg
Kompatibilität
TS
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 80,91*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 102,86*
€ 122,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 100,77*
€ 119,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 93,26*
€ 110,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 90,91*
€ 108,18
pro Stück
ab 500 Stück
€ 80,91*
€ 96,28
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Rittal
5501730
ab € 4,53*
Zubehör
Rittal
7163560
ab € 60,66*
Zubehör
Rittal
7066000
ab € 39,415*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.