Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rittal 7185.035 Rack Zubehör Verstellbares Regal


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rittal 7185.035 Rack Zubehör Verstellbares Regal
Rittal 7185.035 Rack Zubehör Verstellbares Regal
Artikel-Nr.:
     CIDE5-27039639
Hersteller:
     Rittal
Herst.-Nr.:
     7185.035
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
19 Zoll Fachboden
19" Fachboden
Bodenblech
19 Zoll Bürstenleiste
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Paketgewicht
4970 g
Gewicht und Abmessungen
Breite
671 mm
Tiefe
500 mm
Höhe
29 mm
Merkmale
Typ
Verstellbares Regal
Produktfarbe
Grau
Gehäusematerial
Stahl
Höchstgewichtskapazität
50 kg
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 43,86*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 56,89*
€ 67,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 56,40*
€ 67,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 52,34*
€ 62,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 49,85*
€ 59,32
pro Stück
ab 20 Stück
€ 48,89*
€ 58,18
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 43,86*
€ 52,19
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Rittal
5501730
ab € 4,54*
Zubehör
Rittal
7163560
ab € 60,81*
Zubehör
Rittal
7081000
ab € 26,13*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.