Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rittal 4945.000 Rack Zubehör Regal-Schiene


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Rittal 4945.000 Rack Zubehör Regal-Schiene
Rittal 4945.000 Rack Zubehör Regal-Schiene
Rittal 4945.000 Rack Zubehör Regal-Schiene
Rittal 4945.000 Rack Zubehör Regal-Schiene
Artikel-Nr.:
     832-226588
Hersteller:
     Rittal
Herst.-Nr.:
     4945.000
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
C-Profilschiene
Hutschiene
Profilschiene
Rack Zubehör
Zum direkten Anbau am horizontalen Schrankprofil, oder der Bodenausbauschiene für CM, am vertikalen Schrankprofil über zusätzliche Befestigungselemente.
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Paketgewicht
3300 g
Gewicht und Abmessungen
Tiefe
755 mm
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85389099
Merkmale
Typ
Regal-Schiene
Produktfarbe
Silber
Gehäusematerial
Stahl
Kompatibilität
TS, SE
Angebote (13)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 832
pro Stück
€ 6,78*
ab € 42,76*
€ 54,84*
3 Tage
unbekannt
pro Paket
Frei Haus
ab € 44,88*
€ 57,66*
pro Paket
€ 4,00*
ab € 46,26*
€ 59,06*
2 Tage
4
pro Paket
€ 6,40*
ab € 46,63*
€ 59,77*
pro Stück
€ 5,95*
ab € 46,97*
€ 60,20*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 832
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 54,84*
€ 65,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 54,53*
€ 64,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 51,72*
€ 61,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 48,44*
€ 57,64
pro Stück
ab 20 Stück
€ 47,32*
€ 56,31
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 42,76*
€ 50,88
pro Stück
Lagerstand: Lager 832
Versand: Lager 832
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,78*
ab € 500,00*
€ 1,93*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Rittal
4199000
ab € 2,68*
Zubehör
Rittal
4133000
ab € 37,86*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.