Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rittal TS 8184.235


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Rittal TS 8184.235
Rittal TS 8184.235
Rittal TS 8184.235
Rittal TS 8184.235
Artikel-Nr.:
     CIDE5-27040335
Hersteller:
     Rittal
Herst.-Nr.:
     8184.235
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Gehäuse-Zubehör
Gehäusezubehör
Rack Zubehör
Seitenwand Schaltschrank
  • Automatischer Potenzialausgleich und höherer EMV-Schutz durch Flachteilhalter mit Kontaktelement - Einfache Positionierung durch Aufhängehilfe - Erdungsbolzen mit Kontaktfläche
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Tiefe
400 mm
Höhe
1800 mm
Gewicht
17800 g
Merkmale
Produktfarbe
Weiß
Kompatibilität
TS, TS IT
Weitere Suchbegriffe: rittal rack zubehör, rack zubehör, Komponent
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 78,30*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 2 Stück (ab € 39,15* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 100,44*
€ 119,52
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 99,70*
€ 118,64
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 92,96*
€ 110,62
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 90,30*
€ 107,46
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 78,30*
€ 93,18
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.