Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AEG Huz 5 Basis Senkrecht Tank (Wasserspeicher) Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
AEG Huz 5 Basis Senkrecht Tank (Wasserspeicher) Weiß
AEG Huz 5 Basis Senkrecht Tank (Wasserspeicher) Weiß
AEG Huz 5 Basis Senkrecht Tank (Wasserspeicher) Weiß
AEG Huz 5 Basis Senkrecht Tank (Wasserspeicher) Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE5-27041413
Hersteller:
     AEG
Herst.-Nr.:
     222162
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Durchlauferhitzer
Heißwasserboiler
Kleinspeicher
Standspeicher
Der offene Kleinspeicher Huz 5 Basis hat ein Speichervolumen von 5 Litern und ermöglicht eine stufenlose Temperaturwahl von ca. 35 °C bis 85 °C. Der Bereitschaftsstromverbrauch liegt bei 0,24 kWh pro Tag. Der Sicherheitstemperaturbegrenzer kann durch Ziehen des Netzsteckers zurückgesetzt werden. Des Weiteren besteht der Kleinspeicher Huz 5 Basis aus einem korrosionsfesten Innenbehälter aus Polypropylen mit recycelbarer Wärmedämmung und Kupfer-Heizflansch. Die Montage des Kleinspeichers erfolgt Untertisch.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
252 mm
Tiefe
233 mm
Höhe
415 mm
Gewicht
8100 g
Leistungen
Max. Leistung
2000 W
Regelbare Temperatur
Ja
Thermostatbereich
35 - 85 °C
Temperatur (max)
85 °C
Effizienz
38 %
Geräuschpegel
15 dB
Design
Unterstützte Positionierung
Senkrecht
Typ
Tank (Wasserspeicher)
Heizungsort
Drinnen
Benzintyp
Elektro
Produktfarbe
Weiß
Fassungsvermögen Wassertank
5 l
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP24
Energie
AC Eingangsspannung
230 V
Energieeffizienzklasse
A
Jährlicher Energieverbrauch
489 kWh
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 62,26*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 80,09*
€ 95,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 79,36*
€ 94,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 74,93*
€ 89,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 72,38*
€ 86,13
pro Stück
ab 500 Stück
€ 62,26*
€ 74,09
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
AEG
221117
ab € 88,09*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.