Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hager UM23A Rack Zubehör


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hager UM23A Rack Zubehör
Hager UM23A Rack Zubehör
Artikel-Nr.:
     CIDE5-27044305
Hersteller:
     Hager
Herst.-Nr.:
     UM23A
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kupferschiene
Phasenschiene
Sammelschienen
Rack Zubehör
Weitere Informationen:
Energie
Stromstärke (maximal)
315 A
Gewicht und Abmessungen
Breite
20 mm
Tiefe
745 mm
Höhe
5 mm
Merkmale
Produktfarbe
Kupfer
Gehäusematerial
Kupfer
Weitere Suchbegriffe: kupferschiene 20x5mm, rack zubehör, hager kupferschiene, Komponent
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 22,46*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,50*
€ 36,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 29,91*
€ 35,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,80*
€ 33,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,34*
€ 31,34
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,75*
€ 30,64
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,46*
€ 26,73
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.