Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hager UD31M1 Rack Zubehör


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hager UD31M1 Rack Zubehör
Hager UD31M1 Rack Zubehör
Artikel-Nr.:
     CIDE5-27044756
Hersteller:
     Hager
Herst.-Nr.:
     UD31M1
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Abdeckung Hager
Montageplatte
Rack Zubehör
hager montageplatte
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Montageset
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
450 mm
Tiefe
110 mm
Höhe
250 mm
Merkmale
Produktfarbe
Weiß
Kompatibilität
Hager universN
Weitere Suchbegriffe: rack zubehör, Komponent
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 68,44*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 85,38*
€ 101,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 84,09*
€ 100,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 77,81*
€ 92,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 75,90*
€ 90,32
pro Stück
ab 500 Stück
€ 68,44*
€ 81,44
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hager
UZ05A1
ab € 3,36*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.