Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hager VE218DN Elektrische Verteilungsplatine


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hager VE218DN Elektrische Verteilungsplatine
Hager VE218DN Elektrische Verteilungsplatine
Artikel-Nr.:
     CIDE5-27046541
Hersteller:
     Hager
Herst.-Nr.:
     VE218DN
EAN/GTIN:
     3250616459700
Suchbegriffe:
Abdeckung Hager
Ap-Verteiler
Aufputzverteiler
Kleinverteiler
Weitere Informationen:
Technische Details
Anzahl Fassungen
36
Befestigungstyp
Oberfläche
Produktfarbe
Grau
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP65
Gewicht und Abmessungen
Breite
418 mm
Tiefe
151 mm
Höhe
452 mm
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 112,79*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 136,77*
€ 162,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 134,53*
€ 160,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 130,27*
€ 155,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 125,79*
€ 149,69
pro Stück
ab 500 Stück
€ 112,79*
€ 134,22
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hager
FZ411M
ab € 0,92*
Zubehör
Hager
KN14N
ab € 3,82*
Zubehör
Hager
KN14P
ab € 3,82*
Zubehör
Hager
KN26N
ab € 7,93*
Zubehör
Hager
VZ311
ab € 18,84*
Zubehör
Hager
VZ312
ab € 2,56*
Zubehör
Hager
KN26P
ab € 7,93*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.