Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hager VE318DN Elektrische Verteilungsplatine


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hager VE318DN Elektrische Verteilungsplatine
Hager VE318DN Elektrische Verteilungsplatine
Artikel-Nr.:
     CIDE5-27046542
Hersteller:
     Hager
Herst.-Nr.:
     VE318DN
EAN/GTIN:
     3250616450707
Suchbegriffe:
Abdeckung Hager
Ap-Verteiler
Aufputzverteiler
Kleinverteiler
Weitere Informationen:
Technische Details
Anzahl Fassungen
54
Befestigungstyp
Oberfläche
Produktfarbe
Grau
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP65
Gewicht und Abmessungen
Breite
418 mm
Tiefe
151 mm
Höhe
602 mm
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 188,58*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 222,67*
€ 264,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 221,61*
€ 263,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 211,73*
€ 251,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 206,75*
€ 246,03
pro Stück
ab 500 Stück
€ 188,58*
€ 224,41
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hager
FZ401
ab € 6,95*
Zubehör
Hager
FZ412M
ab € 0,96*
Zubehör
Hager
KN06E
ab € 2,90*
Zubehör
Hager
KN06N
ab € 2,90*
Zubehör
Hager
KN18E
ab € 4,48*
Zubehör
Hager
KN18N
ab € 4,45*
Zubehör
Hager
KN18P
ab € 4,48*
Zubehör
Hager
KN99E
ab € 17,53*
Zubehör
Hager
KN99N
ab € 17,43*
Zubehör
Hager
VZ456N
ab € 13,15*
Zubehör
Hager
VZ521
ab € 9,29*
Zubehör
Hager
VZ523
ab € 16,90*
Zubehör
Hager
VZ743
ab € 5,90*
Zubehör
Hager
VZ744
ab € 2,43*
Zubehör
Hager
VZ748
ab € 8,21*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.