Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hager UE11E0 Rack Zubehör


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hager UE11E0 Rack Zubehör
Hager UE11E0 Rack Zubehör
Artikel-Nr.:
     CIDE5-27046578
Hersteller:
     Hager
Herst.-Nr.:
     UE11E0
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Abdeckung Hager
Rack Zubehör
rack zubehör
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
250 mm
Tiefe
110 mm
Höhe
150 mm
Merkmale
Produktfarbe
Weiß
Gehäusematerial
Kunststoff
Kompatibilität
Hager universN
Weitere Suchbegriffe: Komponent
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 29,35*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 38,88*
€ 46,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 38,60*
€ 45,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 36,23*
€ 43,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 34,01*
€ 40,47
pro Stück
ab 20 Stück
€ 32,92*
€ 39,17
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 29,35*
€ 34,93
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hager
UZ01T1
ab € 6,52*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.