Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hager UD41B1 Rack Zubehör


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hager UD41B1 Rack Zubehör
Hager UD41B1 Rack Zubehör
Artikel-Nr.:
     CIDE5-27047895
Hersteller:
     Hager
Herst.-Nr.:
     UD41B1
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Abdeckung Hager
Hauptleitungsklemme
Rack Zubehör
hauptleitungsklemme hager
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Montageset
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
600 mm
Tiefe
125 mm
Höhe
250 mm
Merkmale
Produktfarbe
Weiß
Kompatibilität
Hager universN
Weitere Suchbegriffe: rack zubehör, Komponent
Die besten Konditionen aller 13 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 72,69*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 90,88*
€ 108,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 90,08*
€ 107,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 83,30*
€ 99,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 79,96*
€ 95,15
pro Stück
ab 500 Stück
€ 72,69*
€ 86,50
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hager
UZ06A1
ab € 0,67*
Zubehör
Hager
UZ25V1
ab € 18,45*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.