Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wago 280-309 Klemmenblockzubehör Anschlussblockabdeckung


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
WAGO
WAGO
Artikel-Nr.:
     1886-M0046572
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     280-309
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Durchführungsklemmenleiste
Leiterplattenklemme
Reihenklemme Abschlussplatten
leiterplattenklemmen wago
Weitere Informationen:
Merkmale
Typ
Anschlussblockabdeckung
Produktfarbe
Orange
Technische Details
Konformitätsbescheinigungen
RoHS
Gewicht und Abmessungen
Breite
2.5 mm
Tiefe
52.5 mm
Höhe
28 mm
Gewicht
2.4 g
Weitere Suchbegriffe: leiterplattenklemme
Angebote (16)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1886
236
1
pro Stück
€ 6,40*
ab € 0,26267*
€ 0,42267*
10
pro Stück
€ 6,90*
ab € 0,27*
€ 0,44*
1
pro Stück
€ 5,00*
ab € 0,27*
€ 0,44*
21 Tage
nicht lagernd
25
pro Stück
€ 4,95*
ab € 0,27*
€ 0,44*
3 Tage
25
1
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,271*
€ 0,441*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1886
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,42267*
€ 0,50298
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,36267*
€ 0,43158
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,35267*
€ 0,41968
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,32267*
€ 0,38398
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,30267*
€ 0,36018
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,26267*
€ 0,31258
pro Stück
Lagerstand: Lager 1886
Versand: Lager 1886
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 80,00*
€ 6,40*
Mindestbestellwert: € 80,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1886
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
WAGO Kontakttechnik
279-328
ab € 0,23*
Ähnlich
WAGO Kontakttechnik
281-329
ab € 0,26267*
Ähnlich
WAGO Kontakttechnik
282-325
ab € 0,2292*
Ähnlich
WAGO Kontakttechnik
282-328
ab € 0,28685*
Ähnlich
WAGO Kontakttechnik
283-328
ab € 0,4064*
Ähnlich
WAGO Kontakttechnik
284-328
ab € 0,3096*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.