Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hager US61A5 Elektrische Verteilungsplatinen-Zubehör


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hager US61A5 Elektrische Verteilungsplatinen-Zubehör
Hager US61A5 Elektrische Verteilungsplatinen-Zubehör
Artikel-Nr.:
     CIDE5-27050185
Hersteller:
     Hager
Herst.-Nr.:
     US61A5
EAN/GTIN:
     3250616291942
Suchbegriffe:
Abdeckung Hager
Berührungsschutz
Feldverteiler
Schalterabdeckung
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
250 mm
Tiefe
56 mm
Höhe
900 mm
Technische Details
Produktfarbe
Weiß
Material
Kunststoff
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP00
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 51,76*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 66,24*
€ 78,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 65,26*
€ 77,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 61,08*
€ 72,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 58,87*
€ 70,06
pro Stück
ab 500 Stück
€ 51,76*
€ 61,59
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.