Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

JUNG AS 582 A WW Steckdose Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
JUNG AS 582 A WW Steckdose Weiß
JUNG AS 582 A WW Steckdose Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE5-27052233
Hersteller:
     Jung
Herst.-Nr.:
     AS582AWW
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
2fach Rahmen
Aufputz-Gehäuse
Aufputzadapter
Aufputzgehäuse
Weitere Informationen:
Technische Details
Produktfarbe
Weiß
Anzahl Fassungen
2
Material
Duroplast
Gewicht und Abmessungen
Breite
85 mm
Höhe
156 mm
Tiefe
47 mm
Die besten Konditionen aller 14 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 14,23*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,48*
€ 23,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,12*
€ 22,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,36*
€ 21,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,33*
€ 20,62
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,70*
€ 19,87
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,23*
€ 16,93
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Jung
AS581AAL
ab € 11,03*
Ähnlich
Jung
AS581AWW
ab € 7,77*
Ähnlich
Jung
AS582AAL
ab € 17,68*
Ähnlich
Jung
AS583AAL
ab € 22,35*
Ähnlich
Jung
AS583AWW
ab € 21,34*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.