Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hager FWB52N Rack Freistehendes Gestell Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     CIDE5-27052580
Hersteller:
     Hager
Herst.-Nr.:
     FWB52N
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Abdeckung Hager
Ap-Verteiler
Aufputzverteiler
Feldverteiler
Weitere Informationen:
Merkmale
Typ
Freistehendes Gestell
Produktfarbe
Weiß
Material
Stahl
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP44
Gewicht und Abmessungen
Breite
550 mm
Tiefe
161 mm
Höhe
800 mm
Weitere Suchbegriffe: Kleinverteiler, Leergehäuse, Rack Zubehör, kleinverteiler hager ip44, rack zubehör, hager leergehäuse, Schrank, Regal, Gestelle, Gestell, Ständer, Ablage, Ablagen, Wandregal, Wandregale
Die besten Konditionen aller 13 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 357,35*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 410,00*
€ 487,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 403,79*
€ 480,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 391,24*
€ 465,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 382,48*
€ 455,15
pro Stück
ab 500 Stück
€ 357,35*
€ 425,25
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hager
FZ12MM
ab € 84,10*
Zubehör
Hager
FZ226
ab € 9,24*
Zubehör
Hager
FZ401
ab € 6,98*
Zubehör
Hager
FZ425
ab € 14,85*
Zubehör
Hager
FZ442N
ab € 52,98*
Zubehör
Hager
FZ445B
ab € 54,00*
Zubehör
Hager
FZ504N
ab € 29,54*
Zubehör
Hager
FZ533N
ab € 74,16*
Zubehör
Hager
FZ534N
ab € 45,95*
Zubehör
Hager
FZ612EN
ab € 120,02*
Zubehör
Hager
FZ622EN
ab € 159,54*
Zubehör
Hager
FZ824N
ab € 26,58*
Zubehör
Hager
FZ839N
ab € 45,56*
Zubehör
Hager
KM05B
ab € 11,23*
Zubehör
Hager
KN00A
ab € 2,37*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.