Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hager ZB24ES Elektrische Abdeckung Stahl IP44


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hager ZB24ES Elektrische Abdeckung Stahl IP44
Hager ZB24ES Elektrische Abdeckung Stahl IP44
Artikel-Nr.:
     CIDE5-27053357
Hersteller:
     Hager
Herst.-Nr.:
     ZB24ES
EAN/GTIN:
     3250617620635
Suchbegriffe:
Abdeckung Hager
Leergehäuse
Schalterabdeckung
Tasterabdeckung
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
1050 mm
Tiefe
160 mm
Höhe
950 mm
Technische Details
Verschließbar
Ja
Anzahl der Türen
2 Tür(en)
Produktfarbe
Weiß
Gehäusematerial
Stahl
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP44
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 388,21*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 464,23*
€ 552,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 464,04*
€ 552,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 440,23*
€ 523,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 425,32*
€ 506,13
pro Stück
ab 500 Stück
€ 388,21*
€ 461,97
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hager
FZ24MK
ab € 62,77*
Zubehör
Hager
FZ24B
ab € 154,49*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.