Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hager UE22E0 Rack Zubehör


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hager UE22E0 Rack Zubehör
Hager UE22E0 Rack Zubehör
Artikel-Nr.:
     CIDE5-27053645
Hersteller:
     Hager
Herst.-Nr.:
     UE22E0
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Abdeckung Hager
Rack Zubehör
rack zubehör
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
500 mm
Tiefe
125 mm
Höhe
300 mm
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz
Kompatibilität
Hager universN
Weitere Suchbegriffe: Komponent
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 86,95*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 108,76*
€ 129,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 107,29*
€ 127,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 99,39*
€ 118,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 97,09*
€ 115,54
pro Stück
ab 500 Stück
€ 86,95*
€ 103,47
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hager
UZ02T1
ab € 11,90*
Zubehör
Hager
UZ30T1
ab € 4,94*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.