| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE5-27057757 Herst.-Nr.: 1694100000 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Weidmüller hat eine Vielzahl unterschiedlicher Kabel/ Leitungseinführungen im Portfolio: Verschieden ausgeführte Kunststoff-, Messing-, und Edelstahlverschraubungen in den Schutzklassen IP66, 67,68 oder IP 69 K. Mit modularen Mehrleiter-/Kabeleinführungssystemen lassen sich- als vollwertige Alternative-vorkonfektionierte Leitungen einfach und schnell in Betriebsmittel einführen. Nicht zuletzt sind sowohl EX-zertifizierte Kabelverschraubungen als auch Kabel-/ Leitungseinführungssysteme verfügbar. - Kabelverschraubungen aus Kunstoff und Messing - EMV Verschraubungen - Für Explosionsgefährldete Bereiche - VDE, CSA und UL Zulassungen Weitere Informationen: Technische Details | Konformitätsbescheinigungen | RoHS | Gewicht und Abmessungen | Breite | 3 mm | | Gewicht | 2.9 g | | Gewindedurchmesser | 23 mm | Merkmale | Produkttyp | Sicherungsmutter | | Material | Messing, Nickel |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |