Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rittal DK 7492.060


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Rittal DK 7492.060
Rittal DK 7492.060
Artikel-Nr.:
     CIDE5-27060821
Hersteller:
     Rittal
Herst.-Nr.:
     7492.060
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
19 Zoll Gleitschiene
19" Gleitschiene
19 Zoll Bürstenleiste
19" Bürstenleiste
Zur Unterstützung von schweren Einbauten. Die Gleitschienen werden einfach an den verkröpften Profilschienen eingehängt und mit Schrauben gesichert. Der kombinierte Einsatz mit zusätzlichen Tiefenstreben, oder bei 800 mm breiten Schränken mit der Profilschienen-Zusatzbefestigung, wirkt einer eventuellen Verwindung der Profilschienen bei ungleich verteilter Last entgegen.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
55 mm
Tiefe
561 mm
Gewicht
1480 g
Merkmale
Produktfarbe
Metallisch
Höchstgewichtskapazität
80 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 36,94*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 2 Stück (ab € 18,47* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 50,48*
€ 60,07
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 49,83*
€ 59,30
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 47,28*
€ 56,26
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 44,34*
€ 52,76
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 43,19*
€ 51,40
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 36,94*
€ 43,96
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.