Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PocketBook Touch Lux 3 eBook-Reader Touchscreen 4 GB WLAN Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
PocketBook Touch Lux 3 eBook-Reader Touchscreen 4 GB WLAN Grau
PocketBook Touch Lux 3 eBook-Reader Touchscreen 4 GB WLAN Grau
Artikel-Nr.:
     CIDE5-27085441
Hersteller:
     Pocketbook
Herst.-Nr.:
     PB626TL3G
EAN/GTIN:
     7640152093432
Suchbegriffe:
Tablet
Tablet PC
TabletPC
E-Book Reader
Weitere Informationen:
Energie
Batterielebensdauer
8000 Seiten
Akku-/Batterietechnologie
Lithium-Ion (Li-Ion)
Akku-/Batteriekapazität
1300 mAh
Akku-/Batteriespannung
3.7 V
Bildschirm
Bildschirmdiagonale
6 Zoll
Touchscreen
Ja
Technologie
E Ink
Display-Auflösung
1024 x 758 Pixel
Graustufen
16
Display-Hintergrundbeleuchtung
Ja
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
208 g
Höhe
174.4 mm
Tiefe
8.3 mm
Breite
114.6 mm
Speicher
Interne Speicherkapazität
4 GB
Kompatible Speicherkarten
MicroSD (TransFlash)
Max. Speicherkartengröße
32 GB
RAM-Kapazität
256 MB
Anschlüsse und Schnittstellen
WLAN
Ja
USB-Stecker
Mikro-USB
WLAN-Standards
802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n)
Prozessor
Prozessortaktfrequenz
1000 MHz
Design
Produktfarbe
Grau
Gehäusematerial
Kunststoff
Lieferumfang
Schnellstartübersicht
Ja
Dateiformate
Unterstützte Dokumentenformate
CHM, DjVu, DOC, DOCX, ePub, EPUB DRM, FB2, FB2.ZIP, HTM, HTML, MOBI, PDF, PRC, RTF, TCR, TXT
Unterstützte Audioformate
Nicht unterstützt
Unterstützte Bildformate
BMP, JPG, PNG, TIF
Unterstützte Videoformate
Nicht unterstützt
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 86,02*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 113,02*
€ 134,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 111,04*
€ 132,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 98,43*
€ 117,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 96,82*
€ 115,22
pro Stück
ab 500 Stück
€ 86,02*
€ 102,36
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.