Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hager UD32B1 Rack Zubehör


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hager UD32B1 Rack Zubehör
Hager UD32B1 Rack Zubehör
Artikel-Nr.:
     CIDE5-27093975
Hersteller:
     Hager
Herst.-Nr.:
     UD32B1
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Abdeckung Hager
Hauptleitungsklemme
Rack Zubehör
Reihenklemmen
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
500 mm
Tiefe
125 mm
Höhe
450 mm
Merkmale
Produktfarbe
Weiß
Kompatibilität
Hager universN
Die besten Konditionen aller 14 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 75,13*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 94,20*
€ 112,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 92,81*
€ 110,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 85,85*
€ 102,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 82,68*
€ 98,39
pro Stück
ab 500 Stück
€ 75,13*
€ 89,40
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hager
JP002
ab € 3,80*
Zubehör
Hager
S35V
ab € 14,47*
Zubehör
Hager
UT50C
ab € 8,56*
Zubehör
Hager
UZ005
ab € 10,13*
Zubehör
Hager
UZ01V1
ab € 20,86*
Zubehör
Hager
UZ52A1
ab € 10,52*
Zubehör
Hager
ADM463QC
ab € 153,97*
Zubehör
Hager
FZ913
ab € 5,61*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.