Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Phoenix Contact CES-B16-SF-PLBK Anschlussblockabdeckung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Aufschnapprahmen B16 inkl. Dichtung CES-B16-SF-PLBK
Aufschnapprahmen B16 inkl. Dichtung CES-B16-SF-PLBK
Artikel-Nr.:
     CIDE5-27096576
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     0801651
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Gehäuse-Zubehör
Gehäusezubehör
Kabeleinsteckstutzen
Würgenippel
Weitere Informationen:
Merkmale
Typ
Anschlussblockabdeckung
Produktfarbe
Schwarz
Betriebstemperatur
-20 - 80 °C
Technische Details
Konformitätsbescheinigungen
RoHS
Gewicht und Abmessungen
Breite
64 mm
Tiefe
128 mm
Höhe
39 mm
Weitere Suchbegriffe: würgenippel
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,61*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,62*
€ 11,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,55*
€ 11,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,97*
€ 10,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,58*
€ 10,21
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,24*
€ 9,81
pro Stück
ab 100 Stück
€ 8,12*
€ 9,66
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,61*
€ 7,87
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.