Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bixolon SPP-R210 203 x 203 DPI Verkabelt & Kabellos Direkt Wärme Mobiler Drucker


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bixolon SPP-R210 203 x 203 DPI Verkabelt & Kabellos Direkt Wärme Mobiler Drucker
Bixolon SPP-R210 203 x 203 DPI Verkabelt & Kabellos Direkt Wärme Mobiler Drucker
Artikel-Nr.:
     CIDE5-27104736
Hersteller:
     Bixolon
Herst.-Nr.:
     SPP-R210WK/BEG
EAN/GTIN:
     8809166675204
Suchbegriffe:
Belegdrucker
Bon-Drucker
Bondrucker
Kassen-Drucker
Kompatibel mit allen gängigen Betriebssystemen einschließlich Apple iOS™, Android™ Symbian™ und Windows™ sowie MFi-zertifiziert zur Verbindung mit Apple iPad®, iPhone® und iPod Touch®. Der SPP-R210 ist verfügbar in BIXOLON Schwarz und Weiß, passend zu Ihrem ausgewählten Tablet, Smartphone oder Smart-Gerät.

Der leichtgewichtige mobile Drucker SPP-R210 erhält standardmäßig eine Garantie von 2 Jahren, ist spritzwasser- und staubgeschützt und verfügt über ein Fallprüfungszertifikat für den Fall aus einer Höhe von 1,2 Metern.

- Serielle/USB-//WLAN-Konnektivität – kompatibel mit den Betriebssystemen Apple iOS™, Android™ Symbian™ und Windows™
- Apple MFi-zertifiziert, Verbindung mit iPad®, iPhone® und iPod Touch®
- Dualmodus: Belegdruck/Etikettendruck
- Optionales Modell für trägerlosen Etikettendruck
- Druckt mit Geschwindigkeiten bis zu 90 mm/Sekunde bei 203 dpi Druckauflösung
- Wasser- und staubgeschützt (IP54 mit Schutzgehäuse) übersteht Fall aus 1,2 Meter Höhe
- Optionaler integrierter Magnetstreifenleser
- Verfügbar in traditionellem BIXOLON Schwarz und Weiß
- Lange Akkulebensdauer
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84433210
Netzwerk
WLAN
Ja
WLAN-Standards
802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n)
Gewicht und Abmessungen
Breite
79 mm
Tiefe
36.5 mm
Höhe
116 mm
Merkmale
Flash-Speicher
32 MB
RAM-Kapazität
0.064 GB
Details der eingebauten Sensoren
Reflective sensor Two mechanical switches
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-15 - 50 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-30 - 70 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
10 - 80 %
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
10 - 80 %
Lieferumfang
Schnellstartübersicht
Ja
Design
Produktfarbe
Schwarz
Anschlüsse und Schnittstellen
Übertragungstechnik
Verkabelt & Kabellos
USB Anschluss
Ja
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse
1
Anzahl serielle Anschlüsse
1
Drucken
Drucktechnologie
Direkt Wärme
Typ
Mobiler Drucker
Maximale Auflösung
203 x 203 DPI
Sonstige Funktionen
Wi-Fi Direct
Ja
Papierhandhabung
Maximaler Rollendurchmesser
30 mm
Maximum Druckweite
48 mm
Medienstärke
0.07 mm
Energie
Energiequelle
Akku
Akku-/Batterietechnologie
Lithium-Ion (Li-Ion)
Akkuladezeit
2.5 h
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 224,72*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 258,78*
€ 307,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 247,70*
€ 294,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 245,48*
€ 292,12
pro Stück
ab 500 Stück
€ 224,72*
€ 267,42
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.