Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lupus Electronics LE 261HD Kuppel IP-Sicherheitskamera 1920 x 1080 Pixel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lupus Electronics LE 261HD Kuppel IP-Sicherheitskamera 1920 x 1080 Pixel
Lupus Electronics LE 261HD Kuppel IP-Sicherheitskamera 1920 x 1080 Pixel
Artikel-Nr.:
     CIDE5-27138656
Hersteller:
     Lupus-Electronics
Herst.-Nr.:
     10610
EAN/GTIN:
     4260195433090
Suchbegriffe:
Domekamera
Alarmkamera
Farbkamera
Überwachungskamera
Unser hoch auflösender LE261 Dome bietet flexiblen Rundumschutz: Mit dem verbauten 1/2.8" 8mm Exmor CMOS von Sony und 1920x1080 Pixel Pixel liefert er gestochen scharfe Farbbilder. Gesteuert wird er ganz bequem und je nach individuellem Wunsch über ein Keyboard, einen PC oder einen unserer Festplattenrekorder. Eine separate Steuerleitung ist nicht mehr nötig. Auch hier sind Netzwerk- und globaler Kontrollzugriff über das Internet standard. Der Highspeed Dome dreht mit schnellen 500° in der Sekunde und liefert dabei hervorragende Bilder in HD Qualität. Trotz dem eingebauten Motor ist die Kamera in ihren Abmessungen mit Ø170mm x 155.0mm sehr diskret. Der optische Zoom vergrößert das Bild 20-fach, so dass ihnen auch in den entferntesten Ecken nichts entgeht. Die Lichtempfindlichkeit beträgt starke 0,05 Lux. Zusätzlich ist die Überwachungskamera in einem schlagfesten, wetterfesten IP67 Gehäuse mit integrierter Heizung und Lüftung.
Weitere Informationen:
Energie
Stromverbrauch (max.)
19 W
Bildsensor
Sensor-Typ
CMOS
Größe des Bildsensors
1/2.8 "
Vollbildverfahren
Ja
Objektiv
Zoom-Fähigkeit
Ja
Optischer Zoom
20 x
Digitaler Zoom
16 x
Brennweitenbereich
4.7 - 94 mm
Anschlüsse und Schnittstellen
Schnittstelle
RS-485
Kamera
Mindestbeleuchtung
0.05 Lux
Neigungswinkelbereich
-10 - 90 °
Neigunggeschwindigkeit
500 °/Sekunde
Schwenkbereich
0 - 360 °
Webcam - Pan Geschwindigkeit
500 °/Sekunde
Weißabgleich
ATW, Auto, Manuell
Design
Produktfarbe
Weiß
Formfaktor
Kuppel
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP67
Leistungen
Typ
IP-Sicherheitskamera
Übertragungstechnik
Kabelgebunden
PTZ Kontrolle
Ja
Maximaler Arbeitsabstand
300 m
Tag/ Nachtmodus
Ja
Alarmeingabe/-ausgabe
Ja
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-40 - 60 °C
Gewicht und Abmessungen
Durchmesser
186 mm
Länge (mm)
253 mm
Gewicht
2500 g
Video
Maximale Auflösung
1920 x 1080 Pixel
Megapixel insgesamt
2.4 MP
Unterstützte Grafik-Auflösungen
1920 x 1080 (HD 1080)
Unterstützte Video-Modi
1080p, 720p
Bis zu 30 Frames pro Sekunde
60 fps
Weitere Suchbegriffe: farbkamera
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 344,28*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 411,66*
€ 489,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 410,27*
€ 488,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 390,71*
€ 464,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 380,97*
€ 453,35
pro Stück
ab 500 Stück
€ 344,28*
€ 409,69
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.