Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lupus Electronics LE 139HD Bullet IP-Sicherheitskamera 1984 x 1225 Pixel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lupus Electronics LE 139HD Bullet IP-Sicherheitskamera 1984 x 1225 Pixel
Lupus Electronics LE 139HD Bullet IP-Sicherheitskamera 1984 x 1225 Pixel
Lupus Electronics LE 139HD Bullet IP-Sicherheitskamera 1984 x 1225 Pixel
Lupus Electronics LE 139HD Bullet IP-Sicherheitskamera 1984 x 1225 Pixel
Lupus Electronics LE 139HD Bullet IP-Sicherheitskamera 1984 x 1225 Pixel
Artikel-Nr.:
     CIDE5-27138662
Hersteller:
     Lupus-Electronics
Herst.-Nr.:
     13110
EAN/GTIN:
     4260195433052
Suchbegriffe:
Bullet-Kamera
IR-Überwachungskamera
Alarmkamera
Farbkamera
Wetterfeste HD Außenkamera mit Nachtsicht
Die LUPUSNIGHT - LE 139HD ermöglicht durch die neue HD Videotechnik Top-Bildqualität in FullHD (1920x1080 Pixel) mit besonders kleinen Gehäusemaßen. Zusätzlich können im Gegensatz zur herkömmlichen HD-SDI Techik Kabellängen bis zu 300 Meter (RG59) verlegt werden. Besonderen Wert haben wir auf die Außentauglichkeit dieses kleinen Alleskönners gelegt: die integrierten IR-LED’s leuchten die Umgebung in der Nacht bis max. 30 Meter aus und durch die IP66 Schutzart ist sie selbst vor widrigsten Umwelteinflüssen sicher ggeschützt.

Plug and Play - HD über die bestehende CCTV Verkabelung
Die neue HD-Videotechnik überträgt bis zu 2 Megapixel über die herkömmliche CCTV-Infrastruktur mit Koaxialkabeln. Ein umständliches Umrüsten auf IP-Videoüberwachung mit CAT-Kabel ist somit unnötig und spart enorm Kosten. Die Videobilder werden im Gegensatz zu der Netzwerkkameratechnik unkomprimiert und in Echtzeit übermittelt

Aufzeichnung und Verwaltung der Überwachungsbilder
Die neuen HD Digitalrekorder zeichnen die Videobilder Ihrer neuen HD Kameras als auch Ihrer alten SDI Überwachungskameras zuverlässig zeitgesteuert oder bei Bewegung auf. Die zentrale Management Software ermöglicht den Zugriff auf multiple Rekorder als auch auf die Kameras und stellt diese dynamisch und flexibel auf allen verfügbaren Monitoren dar.

Kostenlos inklusive: die SmartVision Software für MacOS und Windows
Multi Monitor Support: Egal ob nur mit einem oder beliebig vielen Monitoren...
- Multi Monitor Support: Egal ob nur mit einem oder beliebig vielen Monitoren. Verteilen Sie die Bilder / Fenster per Drag&Drop
- Moderne TouchScreen - Bedienung möglich
- Gleiches Wiedergabe Interface wie am Gerät oder via Webbrowser
- Integration unserer XT - Alarmanlagen möglich
- Alle Fenster sind dynamisch verschiebbar
Weitere Informationen:
Energie
Stromverbrauch (max.)
4.8 W
Bildsensor
Sensor-Typ
CMOS
Größe des Bildsensors
1/2.8 "
Objektiv
Feste Brennweite
3.6 mm
Kamera
Mindestbeleuchtung
0.05 Lux
Design
Produktfarbe
Weiß
Formfaktor
Bullet
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP66
Nachtsicht
Nachtsicht
Ja
Nachtsichtdistanz
30 m
Leistungen
Typ
IP-Sicherheitskamera
Übertragungstechnik
Kabelgebunden
Maximaler Arbeitsabstand
300 m
Alarmeingabe/-ausgabe
Ja
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-30 - 60 °C
Gewicht und Abmessungen
Durchmesser
65 mm
Länge (mm)
154.7 mm
Gewicht
380 g
Video
Maximale Auflösung
1984 x 1225 Pixel
Megapixel insgesamt
2.4 MP
Unterstützte Grafik-Auflösungen
1920 x 1080 (HD 1080)
Unterstützte Video-Modi
1080p, 720p
Bis zu 30 Frames pro Sekunde
60 fps
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 75,50*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 97,38*
€ 115,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 95,81*
€ 114,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 90,63*
€ 107,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 88,02*
€ 104,74
pro Stück
ab 500 Stück
€ 75,50*
€ 89,85
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.