Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GROHE K7 Gebürsteter Stahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
GROHE K7 Gebürsteter Stahl
GROHE K7 Gebürsteter Stahl
GROHE K7 Gebürsteter Stahl
GROHE K7 Gebürsteter Stahl
Artikel-Nr.:
     CIDE5-27166095
Hersteller:
     Grohe
Herst.-Nr.:
     31379DC0
EAN/GTIN:
     4005176938092
Suchbegriffe:
Brausekopf
Brausenkopf
Duschkopf
Einhandarmatur
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Höhe (max)
539 mm
Höhe über der einbettenden Oberfläche (max.)
539 mm
Abstand von Eingang Schlauch bis Ausgang Stutzen
234 mm
Abstand von Auslass Stutzen bis einbettende Oberfläche
150 mm
Sonstige Funktionen
Schlauchlänge
0.45 m
Merkmale
Produktfarbe
Gebürsteter Stahl
Wasserdurchflusskontrolle
Hebelgriffe
Anzahl Ventile/Hebel
Einzelbild
Anzahl der Befestigungsbohrungen
1
Kartuschentyp
Keramik
Kartuschendurchmesser
35 mm
Schwenkbar
Ja
Swivel Winkel
140 °
Anzahl Schwenkpositionen
1
Schlauchanschlussgewinde
G3/8
Stärke (max.) einbettende Oberfläche
60 mm
Durchmesser Einbettungsloch
34 mm
Hebelwinkelbereich
-55 - 55 °
Hebelbreite (offen)
124 mm
Minimaler Wasserdruck
50 kPa
Empfohlener Wasserdurchflussdruck (max)
500 kPa
Maximaler Wasserdruck
1000 kPa
Empfohlene Versorgungstemperatur für Warmwasser
60 °C
Maximale Versorgungstemperatur für Warmwasser
80 °C
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 609,66*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 689,68*
€ 820,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 679,41*
€ 808,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 660,98*
€ 786,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 641,66*
€ 763,58
pro Stück
ab 500 Stück
€ 609,66*
€ 725,50
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Grohe
40535 DC0
ab € 57,52*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.