Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LogiLink NP0033 Patch Panel 1U


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LogiLink NP0033 Patch Panel 1U
LogiLink NP0033 Patch Panel 1U
Artikel-Nr.:
     CIDE5-27166672
Hersteller:
     LogiLink
Herst.-Nr.:
     NP0033
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Patchpanel
patchpanel 1he
patchpanel
logilink patchpanel
  • Gewicht: 1,2 KG - RJ45 Verteilerfeld Kategorie 6 Klasse E 250 MHz - ISO/IEC 11801 und TIA/EIA 568-B.2-1 - 24 ungeschirmte RJ45 Buchsen - Stahlgehäuse 1HE mit Kabelabfangbügel u. Beschriftungsfeldern - UL gelistet und 3P geprüft - Farbe: RAL9005 schwarz
Weitere Informationen:
Design
Produktfarbe
Schwarz
Montage
Rackeinbau
Rack-Kapazität
1U
Zertifizierung
RoHS
Netzwerk
Anzahl Anschlüsse
24
Stecker
RJ-45
Technische Details
Warentarifnummer (HS)
85371098
Gewicht und Abmessungen
Breite
440 mm
Höhe
44 mm
Tiefe
98.5 mm
Gewicht
1200 g
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 31,19*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 43,61*
€ 51,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 42,11*
€ 50,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 39,93*
€ 47,52
pro Stück
ab 6 Stück
€ 39,37*
€ 46,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 36,27*
€ 43,16
pro Stück
ab 20 Stück
€ 36,00*
€ 42,84
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 31,19*
€ 37,12
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.