Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NEC NP05LM2 WLAN


Menge:  Stück  
Produktinformationen
NEC NP05LM2 WLAN
NEC NP05LM2 WLAN
Artikel-Nr.:
     CIDE5-27168837
Hersteller:
     NEC
Herst.-Nr.:
     100013973
EAN/GTIN:
     5028695611238
Suchbegriffe:
USB Netzwerk Adapter
USB Netzwerkadapter
USB WLAN Adapter
WLAN Stick
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Anzahl
1
Energie
Ausgangsspannung
5 V
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85176990
Design
Produktfarbe
Weiß
LED-Anzeigen
Ja
Kompatible Produkte
UM301W; UM301Wi; UM301X; UM301Xi UM351W; UM351Wi; UM361X; UM361Xi; UM352Wi; P502HL; M323X; M323W; M323H; M363X; M363W; M403X M403W; M403H; M303WS; M333WS; M353WS
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
5 - 40 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-10 - 50 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
20 - 80 %
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
20 - 80 %
Anschlüsse und Schnittstellen
Übertragungstechnik
Kabellos
Hostschnittstelle
USB
Schnittstelle
WLAN
Gewicht und Abmessungen
Breite
28 mm
Tiefe
81 mm
Höhe
11 mm
Gewicht
22 g
Netzwerk
Netzstandard
IEEE 802.11a, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n
WLAN
Ja
Top WLAN-Standard
Wi-Fi 4 (802.11n)
WLAN-Standards
802.11a, 802.11b, 802.11g
Weitere Suchbegriffe: usb netzwerk adapter, Komponent
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 53,72*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 70,49*
€ 83,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 69,43*
€ 82,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 65,51*
€ 77,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 61,72*
€ 73,45
pro Stück
ab 500 Stück
€ 53,72*
€ 63,93
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.