Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FASTECH T0601002081125 Gurt Velcro Gelb


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
FASTECH T0601002081125 Gurt Velcro Gelb
FASTECH T0601002081125 Gurt Velcro Gelb
Artikel-Nr.:
     615IT-A279821
Hersteller:
     Fastech Europe
Herst.-Nr.:
     T0601002081125
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Klettband
Klettstreifen
Klettverschluss
klettband 25mx10mm
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Länge (max.)
25000 mm
Breite
10 mm
Merkmale
Material
Velcro
Produktfarbe
Gelb
Weitere Suchbegriffe: klettband, fastech klettband
Angebote (3)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
pro Packung
€ 4,00*
ab € 23,01*
€ 33,18*
2 Tage
2
pro Packung
Frei Haus
ab € 23,82*
€ 33,20*
7 Tage
2
pro Rolle
€ 6,99*
ab € 53,08*
€ 69,03*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 33,18*
€ 39,48
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 32,60*
€ 38,79
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 32,26*
€ 38,39
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 30,65*
€ 36,47
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 29,96*
€ 35,65
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 29,15*
€ 34,69
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 27,53*
€ 32,76
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 23,01*
€ 27,38
pro Packung
1 Packung enthält 25 Meter (ab € 0,9204* pro Meter)
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.