Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FASTECH T0601502081125 Gurt Velcro Gelb


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
FASTECH T0601502081125 Gurt Velcro Gelb
FASTECH T0601502081125 Gurt Velcro Gelb
Artikel-Nr.:
     615IT-A279841
Hersteller:
     Fastech Europe
Herst.-Nr.:
     T0601502081125
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Klettband
Klettstreifen
Klettverschluss
klettband 15mm 25m rolle
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Länge (max.)
25000 mm
Breite
15 mm
Merkmale
Material
Velcro
Produktfarbe
Gelb
Weitere Suchbegriffe: klettband, fastech klettband
Angebote (3)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
pro Packung
€ 4,00*
ab € 32,42*
€ 43,80*
2 Tage
3
pro Packung
Frei Haus
ab € 32,90*
€ 43,81*
7 Tage
3
pro Rolle
€ 6,99*
ab € 69,87*
€ 89,46*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 43,80*
€ 52,12
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 43,48*
€ 51,74
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 43,03*
€ 51,21
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 40,41*
€ 48,09
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 38,85*
€ 46,23
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 38,29*
€ 45,57
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 32,42*
€ 38,58
pro Packung
1 Packung enthält 25 Meter (ab € 1,2968* pro Meter)
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.