Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dynatron R16 Prozessor Kühler 8 cm Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Dynatron R16 Prozessor Kühler 8 cm Schwarz
Dynatron R16 Prozessor Kühler 8 cm Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE5-27172660
Hersteller:
     Dynatron
Herst.-Nr.:
     A2091
EAN/GTIN:
     4711213209116
Suchbegriffe:
CPU Lüfter Sockel 2011
Kühlkörper
kühlkörper
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
90 mm
Tiefe
90 mm
Höhe
28 mm
Gewicht
390 g
Abmessungen Gebläse (B x T x H)
80 x 80 x 15 mm
Design
Produktfarbe
Schwarz
Rack-Kapazität
1U
Technische Details
Konformitätsbescheinigungen
RoHS
Leistungen
Empfohlene Platzierung
Prozessor
Typ
Kühler
Lüfterdurchmesser
80 mm
Unterstützte Prozessorsteckplätze
LGA 2011 (Socket R)
Rotationsgeschwindigkeit (min.)
1000 RPM
Rotationsgeschwindigkeit (max.)
6000 RPM
Geräuschpegel (langsame Geschwindigkeit)
21.5 dB
Geräuschpegel (hohe Geschwindigkeit)
55.8 dB
Mindestluftstrom
6.5 cfm
Maximaler Luftstrom
19.1 cfm
Minimum Luftdruck
2.27 mmH2O
Maximum Luftdruck
54.5 mmH2O
Unterstützung der Pulsweitenmodulation
Ja
Weitere Suchbegriffe: Komponent
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 49,97*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 52,59*
€ 62,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 52,45*
€ 62,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 51,71*
€ 61,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 50,99*
€ 60,68
pro Stück
ab 20 Stück
€ 50,89*
€ 60,56
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 49,97*
€ 59,46
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.