Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AGFEO ST 22 IP-Telefon Schwarz 2 Zeilen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
AGFEO ST 22 IP-Telefon Schwarz 2 Zeilen
AGFEO ST 22 IP-Telefon Schwarz 2 Zeilen
AGFEO ST 22 IP-Telefon Schwarz 2 Zeilen
Artikel-Nr.:
     CIDE5-27237379
Hersteller:
     Agfeo
Herst.-Nr.:
     6101424
EAN/GTIN:
     4021972014242
Suchbegriffe:
ISDN Telefon
Telefon-ISDN
Systemtelefon
IP Phone
Anspruchsvoll einsteigen in die digitale Welt der Systemtelefonie.
Das Systemtelefon ST 22 ist als leistungsfähiges Basismodell optimal abgestimmt zum Betrieb an den AGFEO Kommunikationssystemen.

Digitalport
Der integrierte Digitalport erkennt automatisch die richtige Anschlussart (S0 oder UP0).

Lauthören
Gut versteckt unter dem Telefonhörer verbirgt sich der hochwertige Lautsprecher für das Lauthören der Freisprechfunktion.

Telefonbuch
Das Telefon erlaubt einen Zugriff auf 1000 Telefonbucheinträge der Anlage.

Multifunktions-display
Das übersichtliche 2-zeilige Display verfügt über eine Neigungseinstellung, um die Anzeige optimal an Ihre Bedürfnisse anzupassen.

Funktionstasten
10 Funktionstasten für z. B. Rufumleitung, Timer-Steuerung, Türsprechstelle, Rufnummer etc. vereinfachen die Bedienung.

Bestandsschutz
Das ST 22 kann auch an vielen bereits bestehenden AGFEO-Kommunikationssystemen betrieben werden. Hierzu benötigt Ihre Telefonanlage eine neue Firmware. Fragen Sie Ihren Fachhändler ob eine ST 22 unterstützende Firmware für Ihr Kommunikationssystem zur Verfügung steht.
Weitere Informationen:
Anschlüsse und Schnittstellen
Kopfhörerausgänge
1
Gleichstrom-Anschluss (DC)
Ja
Audio
Freisprecheinrichtung
Ja
Mikrofon Stummschaltung
Ja
Design
Produkttyp
IP-Telefon
Produktfarbe
Schwarz
Hörertyp
Kabelgebundenes Mobilteil
Beleuchtete Tastatur
Ja
Tastaturbeleuchtung
Ja
Wandmontage
Ja
Montage
Tisch/Wand
Lieferumfang
Anzahl enthaltener Griffe
1 Stück(e)
Telefoneigenschaften
Linienanzahl
2 Zeilen
Anrufer-Identifikation
Ja
Telefonbuch Kapazität
1000 Eintragungen
Anklopfen
Ja
Anrufumleitung
Ja
Telefonkonferenz
Ja
Anrufannahme
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
235 mm
Tiefe
210 mm
Höhe
130 mm
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 157,49*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 193,22*
€ 229,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 184,60*
€ 219,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 175,79*
€ 209,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 165,49*
€ 196,93
pro Stück
ab 500 Stück
€ 157,49*
€ 187,41
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.