Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Axing TZU 40-03 Kabelsplitter Metallisch


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Axing TZU 40-03 Kabelsplitter Metallisch
Axing TZU 40-03 Kabelsplitter Metallisch
Artikel-Nr.:
     CIDE5-27259891
Hersteller:
     Axing
Herst.-Nr.:
     TZU04003
EAN/GTIN:
     7611682003475
Suchbegriffe:
F-Buchse
F-Einbaubuchse
f-buchse
2…2200 MHz
Abzweigdämpfung 4 dB
Zum Einspeisen von HF-modulierten IP-Signalen
Mit Hochpassfilter
Weitere Informationen:
Anschlüsse und Schnittstellen
Stecker
F, EOC
Anzahl der Verbinder
3
Gewicht und Abmessungen
Breite
55 mm
Tiefe
34 mm
Höhe
18 mm
Merkmale
Typ
Kabelsplitter
Frequenzbereich
2 - 2200 MHz
Produktfarbe
Metallisch
Anzahl
50
Steckerverbindergeschlecht
Männlich/Weiblich
Screening-Klasse
A
Einfache Installation
Ja
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,39*
  
Preis gilt ab 5.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,89*
€ 5,82
pro Stück
ab 3 Stück
€ 4,83*
€ 5,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,70*
€ 5,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,61*
€ 5,49
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,59*
€ 5,46
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,54*
€ 5,40
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 4,39*
€ 5,22
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.