Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Hardware, Software, Telekommunikation
>
Server-Systeme
>
USV
>
USV Management System
>
Artikel
Legrand 310953 USV-Zubehör
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
CIDE5-27261425
Hersteller:
Legrand
Herst.-Nr.:
310953
EAN/GTIN:
3245063109537
Suchbegriffe:
USV Management System
usv management system
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
5286 g
Merkmale
Produkttyp
Überbrückungsschalter
Produktfarbe
Schwarz
Kompatibilität
Daker DK 1000-2000-3000
Anzahl
1
... >
Computer & Elektronik
>
Batterien & Netzteile
>
USV-Zubehör
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 241,66*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 271,97*
€ 323,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 271,40*
€ 322,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 262,41*
€ 312,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 260,42*
€ 309,90
pro Stück
ab 500 Stück
€ 241,66*
€ 287,58
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Legrand Daker DK+ UPS DAKER DK PLUS 1000VA Unterbrechungsfreie Stromversorgung (USV) Doppelwandler (Online) 1 kVA 900 W 6 AC-Ausgänge
Legrand
310170
ab € 519,45*
Zubehör
Legrand Daker DK+ UPS DAKER DK PLUS 2000VA Unterbrechungsfreie Stromversorgung (USV) Doppelwandler (Online) 2 kVA 1800 W 6 AC-Ausgänge
Legrand
310171
ab € 931,13*
Zubehör
Legrand Daker DK+ UPS DAKER DK PLUS 3000VA Unterbrechungsfreie Stromversorgung (USV) Doppelwandler (Online) 3 kVA 2700 W 7 AC-Ausgänge
Legrand
310172
ab € 1.141,65*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen