Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DASCOM Americas Standard Thermoband 30 m Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DASCOM Americas Standard Thermoband 30 m Weiß
DASCOM Americas Standard Thermoband 30 m Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE5-27263353
Hersteller:
     Dascom
Herst.-Nr.:
     43150
EAN/GTIN:
     4010477431500
Suchbegriffe:
Verbrauchsmaterialien
Supplies
Weitere Informationen:
Merkmale
Farbbandlänge
30 m
Breite des Bands
210 mm
Produktfarbe
Weiß
Anzahl
6
Kompatible Produkte
DP-530
Zertifizierung
55G
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 21,54*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,01*
€ 34,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,66*
€ 34,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,06*
€ 32,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,15*
€ 31,12
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,35*
€ 28,98
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,54*
€ 25,63
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.