Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Legrand 601981 Elektrische Verteilungsplatine


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Legrand 601981 Elektrische Verteilungsplatine
Legrand 601981 Elektrische Verteilungsplatine
Artikel-Nr.:
     CIDE5-27264960
Hersteller:
     Legrand
Herst.-Nr.:
     601981
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Ap-Verteiler
Aufputzverteiler
Kleinverteiler
Unterputzverteiler
Legrand Feuchtraumverteiler Plexo³, Schutzart IP65 - IK09, 1-reihig, 12 Module/Reihe, Abmessung 282 x 340 x 141 (Höhe x Breite x Tiefe in mm), selbstverlöschend 650 °C, inklusive N- und PE-Klemmen, Aufputzverteiler Schutzklasse II. Türen transparent, beidseitig anschlagbar. Nach EN 62208, für den Bau von Installationsverteilern nach EN 61439-3.
Weitere Informationen:
Technische Details
Unterstützte Positionierung
Indoor
Befestigungstyp
Oberfläche
Produktfarbe
Grau
Gehäusematerial
Kunststoff
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP65
Gewicht und Abmessungen
Breite
340 mm
Tiefe
141 mm
Höhe
282 mm
Gewicht
2322 g
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 36,38*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 48,06*
€ 57,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 47,38*
€ 56,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 44,21*
€ 52,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 42,73*
€ 50,85
pro Stück
ab 20 Stück
€ 41,30*
€ 49,15
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 36,38*
€ 43,29
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.