Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Supermicro X10SLM+-LN4F Intel® C224 LGA 1150 (Socket H3) micro ATX


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Supermicro X10SLM+-LN4F Intel® C224 LGA 1150 (Socket H3) micro ATX
Supermicro X10SLM+-LN4F Intel® C224 LGA 1150 (Socket H3) micro ATX
Artikel-Nr.:
     CIDE5-27267231
Hersteller:
     Super Micro Computer
Herst.-Nr.:
     MBD-X10SLM+-LN4F-O
EAN/GTIN:
     672042135141
Suchbegriffe:
ATX Mainboard
ATX Motherboard
Intel Mainboard
Intel Motherboard
Weitere Informationen:
Prozessor
Prozessorhersteller
Intel
Prozessorsockel
LGA 1150 (Socket H3)
Kompatible Prozessoren
Intel® Celeron®, Intel® Pentium®
Unterstützte Prozessorsteckplätze
LGA 1150 (Socket H3)
Erweiterungssteckplätze
PCI-Express x16 (Gen 3.x)-Anschlüsse
1
Grafik
Parallele Verarbeitungstechnologie
Nicht unterstützt
Grafikkarte-Familie
ASPEED
Grafikkarte
AST2400
Technische Details
Anzahl der USB-Anschlüsse
10
USB-Version
2.0/3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)
Lieferumfang
Mitgelieferte Kabel
SATA
Merkmale
Komponente für
PC
Motherboardformfaktor
micro ATX
Motherboard Chipsatz Familie
Intel
Motherboard Chipsatz
Intel® C224
PC Gesundheitsüberwachung
Ventilator, LED, Temperatur, Spannung
Energiequelle
ATX
Wachhund Funktion
Ja
BIOS
BIOS-Typ
AMI
BIOS-Speichergröße
16 Mbit
ACPI-Version
5.0
Netzwerk
Ethernet/LAN
Ja
Ethernet Schnittstellen Typ
Schnelles Ethernet, Gigabit Ethernet
LAN-Controller
Intel® I210-AT, Realtek RTL8211E
Prozessor Besonderheiten
Trusted Platform Module (TPM)
Ja
Trusted Platform Module (TPM) Version
1.2
Betriebsbedingungen
Temperaturbereich bei Lagerung
-40 - 70 °C
Betriebstemperatur
0 - 50 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
8 - 90 %
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
5 - 95 %
Sonstige Funktionen
PCI-Express x8 (Gen 2.x)-Anschlüsse
1
Schnellinstallationsanleitung
Ja
Speicher-Controller
Unterstützte Speicherlaufwerk-Schnittstellen
SATA II, SATA III
RAID Level
0, 1, 5, 10
Speicher
Unterstützte Arbeitsspeicher
DDR3-SDRAM
Anzahl der Speichersteckplätze
4
RAM-Speicher maximal
32 GB
Arbeitsspeicher Typ
DIMM
Speicherkanäle
Dual-channel
Speicherspannung
1.35,1.5 V
ECC
Ja
Ohne ECC
Ja
Unterstützte Arbeitsspeichergeschwindigkeit
1600 MHz
Unterstützte Speichermodulkapazitäten
1GB, 2GB, 4GB, 8GB
Unbuffered Speicher
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
244 mm
Tiefe
244 mm
Interne E/A-Anschlüsse
Anzahl USB 2.0 Schnittstellen
4
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anschlüsse
2
SATA III Anschlüsse
4
SATA II Anschlüsse
2
Zahl der COM Stecker
1
TPM-Anschluss
Ja
E/A-Anschlüsse auf der Rückseite
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse
2
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A
2
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
5
Anzahl VGA (D-Sub) Anschlüsse
1
Anzahl COM-Anschlüsse
1
Weitere Suchbegriffe: Mainboard, Motherboard, mainboard sockel 1150, intel mainboard, supermicro mainboard, Hauptplatine, Hauptplatinen
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 216,47*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 249,02*
€ 296,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 241,26*
€ 287,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 234,83*
€ 279,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 231,08*
€ 274,99
pro Stück
ab 500 Stück
€ 216,47*
€ 257,60
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.