Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BIG Pylonen (4er Set)


Menge:  Packung  
Produktinformationen
BIG Pylonen (4er Set)
BIG Pylonen (4er Set)
BIG Pylonen (4er Set)
BIG Pylonen (4er Set)
BIG Pylonen (4er Set)
Artikel-Nr.:
     CIDE5-27270154
Hersteller:
     BIG
Herst.-Nr.:
     800001191
EAN/GTIN:
     k.A.
Der hochwertige Verkehrskegel BIG-Pylon im 4er Set in Weiß und Orange ist eine sinnvolle Ergänzung zur BIG-Traffic-School. Die vier Pylonen eignen sich sowohl zur Abgrenzung von Spielbaustellen als auch zur Gestaltung BIG-Bobby-Car Rennstrecken.

Aufgrund des elastischen Materials übersteht BIG-Pylon so manchen Zusammenstoß, ohne dabei auseinander zubrechen. Im Vergleich zu herkömmlichen Pylonen zeichnet er sich durch eine hohe Standfestigkeit und Formbeständigkeit aus.

Die spielstarken Pylonen von BIG sind aus hochwertigem Kunststoff in Deutschland gefertigt. Für die bewährte BIG-Qualität bürgen der BIG-Gütepass und die BIG-3-Jahres-Garantie.
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
175 mm
Verpackungstiefe
175 mm
Verpackungshöhe
260 mm
Paketgewicht
813 g
Merkmale
Empfohlenes Alter in Jahren (mind.)
1 Jahr(e)
Markenkompatibilität
BIG
Produktfarbe
Rot, Weiß
Empfohlenes Alter in Jahren (max.)
7 Jahr(e)
Material
Kunststoff
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 8,67*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 4 Stück (ab € 2,1675* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 12,39*
€ 14,74
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 12,26*
€ 14,59
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 11,85*
€ 14,10
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 11,38*
€ 13,54
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 10,87*
€ 12,94
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 8,67*
€ 10,32
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.